グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード B580 TITAN OC 12GB
エコ商品
Intel Arc B580グラフィックカード。トリプルファン「TITAN」シリーズ。カスタマイズされた95mm AXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載。GPUホルダー同梱。メタルバックプレート装備。「Intel AI Playground」対応。AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。Intel XMX AI engines
仕様●Intel XMXエンジン:160●TBP:200W●レイトレーシングユニット:20●搭載GPU:Intel Arc B580●最大同時出力画面数:4 その他10th Gen Intel Core / AMD Ryzen 3000 Series、Processors or newer with compatible motherboards、supporting Resizable BAR / Smart Access Memory、8GB of system memory minimum、16GB recommended、Windows 11 64-bit or Windows 10 64-bit 寸法(mm)315×117×44 質量(g)954 型番SB580T-12GOC 対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6 インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slot、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8 メモリー(タイプ)12GB GDDR6、(メモリーバス幅)Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s 最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz コネクタ補助電源コネクタ:8pin × 1 スロット2.2 Slots 出力端子映像:HDMI 2.1 × 1・DisplayPort 2.1 × 3 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリークロックエンジンクロック:(Boost Clock)2740 コア数Xe Core:20 電源ユニット推奨容量:600W or greater PSU with 1x 8-pin PCIe power connector
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷