グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
容量推奨電源ユニット容量:TBD
質量(g)311/525
消費電力(W)70
対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6
機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Y
メモリー6GB GDDR6
最大解像度7680×4320
周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470
グラフィックアクセラレーターGPU NVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050
サイズ(mm)174×69×42
画面仕様3(最大同時出力画面数)
伝送速度(Gbps)14
映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1)
コア数2304 Units
データバス幅96bit
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 内蔵HDD
- 内蔵型SSD
- メモリ
- CPU
- 内蔵型光学式ドライブ
- マザーボード
- グラフィックボード/ビデオカード
- サウンドカード/DAC
- 拡張インターフェース
- 筐体/ベアボーン
- PCケース
- 冷却パーツ/ファン
- 電源ユニット
- ドライブケース
- シリコングリス(CPUグリス)
- アレイコントローラー
- その他PCパーツ
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。