グラフィックボード/ビデオカード :「DisplayPort」の検索結果

グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)266.7 質量(kg)1.609、2.155(梱包時) 高さ(mm)104.86 奥行(mm)51.29 寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)250 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91まで
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 360GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)243.5 質量(kg)0.974、1.324(梱包時) 高さ(mm)110 奥行(mm)25 寸法(cm)梱包時:48.5×22×9(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)130 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 20GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証BSMI、FCC、ICES、CE EMC and EU DoC、UK DOC、VCCI、KCC、RCM EMC、CB イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91以下
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 432GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×CEM5 16ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)266.7 質量(kg)1.669、2.215(梱包時) 高さ(mm)104.86 奥行(mm)59.05 寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)210 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 24GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降 最小動作温度(℃)91以下
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 448GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×PCIe 6ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応 長さ(mm)241.3 質量(kg)0.796 高さ(mm)111.6 奥行(mm)25(シングルスロット) 冷却方式ブロワー 最大消費電力(W)140 包装形態カートン箱 インターフェースPCI Express 4×16 メモリー容量ビデオメモリー : 16GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 保護機能過放電(対応) OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7 各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOC イーサネット対応なし リフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320) 対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R535 branchもしくはそれ以降、Windows: R535 branchもしくはそれ以降 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)50
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷