3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 つのファンが強力な冷却性能を提供し、ゲーム機器を涼しく保ちます。スタイリッシュで合理化されたデザインで優れたゲーム体験を提供するために最適化されています。
付属品1 x Quick Installation Guide 寸法267 x 130 x 48 mm 対応DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6 機能マルチビュー:4 インターフェース1 x HDMI 2.03 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、メモリー:256-bit メモリーGDDR6 16GB 解像度Digital Max Resolution: 7680x4320 正味質量(g)820 保護機能HDCP:対応 電源容量(W)推奨PSU:650 周波数(MHz)エンジンクロック:Base Clock: 2150 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様電源コネクター:2×8-pin メモリークロック16 Gbps 搭載品グラフィックスコア:Intel Arc A750 バス仕様規格:PCI Express4.0 x16
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

デュアルファンデザイン。スタイリッシュなメタルバックプレート。ストライプ軸流ファン。超薄型ヒートパイプ。0dB 静音冷却。超合金グラフィックスカード
仕様●DirectX対応:12 Ultimate●Intel XMX Engines:512●OpenGL対応:4.6●アクセサリー:1 x Quick Installation Guide●エンジンクロック:2150 MHz●グラフィックスコア:Intel Arc A770 Graphics●マルチビュー:4●推奨PSU:650W●電源コネクター:2 x 8-pin 寸法(mm)271×132×48、2.4-slot 規格バス:PCI Express 4.0 x16 対応HDCP インターフェース3 x DisplayPort 2.0 up to UHBR 10、1 x HDMI 2.1、Designed for DP 2.0、 certification pending VESA CTS Release. メモリー16GB GDDR6 解像度Digital Max Resolution: 7680x4320 正味質量(g)785 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリークロック17.5 Gbps メモリーインターフェイス256-bit
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

【GPU】RX7600。【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)。【コアクロック】2755MHz( Boost Clock)。【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)。【メモリクロック】18Gbps。【出力】DP×3 HDMI x1。【補助電源】8pin x1
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷