グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
NVIDIA GeForce GT 1030搭載。出力端子:HDMI 2.0×1・DVI-D×1。ビデオメモリ:GDDR5 SDRAM 2GB。 大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現
仕様●グラフィックスエンジン:NVIDIA(R) GeForce GT 1030●バスインターフェース:PCI Express 3.0●OpenGL:OpenGL(R)4.5●ビデオメモリ:2GB GDDR5●コアクロック:OC Mode-GPU Boost Clock : 1506 MHz、GPU Base Clock : 1266 MHz/Gaming Mode (Default)-GPU Boost Clock : 1468 MHz、GPU Base Clock : 1228 MHz●CUDAコア:384●メモリスピード:6008MHz●メモリインターフェース:64ビット●アクセサリ:Yes×1、1×I/O bracket●推奨PSU:300W●電源コネクタ:No●
サイズ6.8"×2.7"×1.5"Inch/17.3×6.9×4Centimeter
インターフェースDVI-D (Single-link) × 1、Yes×1 (Native HDMI 2.0b)、HDCP 2.2サポート
解像度デジタル最大解像度7680×4320
スロット2スロット
対応ソフトウェアASUS GPU Tweak II &ドライバー:サポートサイトからすべてのソフトウェアをダウンロードしてください。
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 内蔵HDD
- 内蔵型SSD
- メモリ
- CPU
- 内蔵型光学式ドライブ
- マザーボード
- グラフィックボード/ビデオカード
- サウンドカード/DAC
- 拡張インターフェース
- 筐体/ベアボーン
- PCケース
- 冷却パーツ/ファン
- 電源ユニット
- ドライブケース
- シリコングリス(CPUグリス)
- アレイコントローラー
- その他PCパーツ
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。