デジタルカメラとは、フィルム式カメラと異なり、撮影した画像をデジタル保存することができるカメラのことです。撮影された画像はSDカードなどの記録媒体に画像データとして保存され、パソコンやプリンタなどの機器に記録媒体を読み込んでデータを保存したり、画像を加工したり印刷することができます。デジタルカメラは、大まかにコンパクトカメラ、一眼レフカメラ、ミラーレス一眼レフカメラの3種類。耐衝撃や、防水機能、Wi-fi搭載などの機能がついたタイプのカメラもあります。
その場でプリントできるキッズ向けデジタルカメラです。 撮影した写真をその場で簡単にモノクロ印刷できます。 印刷紙ロール2個が付属しており、約100枚分の印刷ができます。 ロールは別売で追加できます。
仕様●フォーマット(写真):JPEG●フォーマット(動画):MP4●フォーマット(動画/音声コーデック):ADPCM●写真解像度:48M(補間)、20M(補間)、8M(補間)、5M(補間)、3M(補間)、2M、1M●動画解像度:1920×1080/30fps(補間)、1280×720/30fps、640×480/30fps
寸法(mm)95×86×43
質量(g)約210(バッテリー含む)
レンズF2.8、f=3.56mm
有効画素数約200万画素
フォーカス固定焦点
記録メディアmicroSDカード(最大256GB/Class10以上)
イメージセンサーCMOSセンサー
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。