持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
電源リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)約137
レンズF/2.8,f=4.2mm
有効画素数約800万画素
記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数812万画素
ズームデジタルズーム4×
解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)
イメージセンサー1/3.2型 CMOS
入出力端子USB2.0
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約112×65×28
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約135
有効画素数約500万画素
記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数503万画素
ズームデジタルズーム4X
解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
防水保護等級IPX8
防水性あり
イメージセンサー1/4型 CMOS
入出力端子USB2.0
水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)92
レンズF2.2,f=3.73mm
有効画素数500万画素
機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)
記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。
充電時間2時間
総画素数503万画素
本体サイズ(mm)100×60×20
ズームデジタルズーム4×
解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)
ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯
撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~
セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒
スクリーン2.4インチ
ポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。
イメージセンサー1/4型CMOS
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。