デジタルカメラ :「池用」の検索結果
デジタルカメラとは、フィルム式カメラと異なり、撮影した画像をデジタル保存することができるカメラのことです。撮影された画像はSDカードなどの記録媒体に画像データとして保存され、パソコンやプリンタなどの機器に記録媒体を読み込んでデータを保存したり、画像を加工したり印刷することができます。デジタルカメラは、大まかにコンパクトカメラ、一眼レフカメラ、ミラーレス一眼レフカメラの3種類。耐衝撃や、防水機能、Wi-fi搭載などの機能がついたタイプのカメラもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:デジタルカメラ、microSDカード(32GB)、液晶保護フィルム。付属品:リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書。水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたコンパクトデジタルカメラです。水に濡れることを心配せずに海などで撮影を楽しむことができます。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。軽量コンパクトで日常の景色を気軽に撮る。お散歩カメラとしてお使いいただけます。焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約10cm まで被写体に寄って接写することができます。他にもタイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。砂やホコリに強い防塵設計粉塵が舞う工事や建設現場でもお使いいただけます。砂がついても、泥まみれの手で触っても、水洗いできるので安心です。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。