デジタルカメラ :「写真フレーム」の検索結果
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)
寸法(mm)105×33×68
質量(g)135
レンズf=3.37mm F2.2
有効画素数静止画時:約800万画素
メモリー内蔵:無し
ズームデジタル4倍
防塵防水性能IPX8/IPX5
焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5
フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)
外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)
液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
ISO感度設定AUTO、100、200、400
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M
動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)
イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
セット内容カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)約36
形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)
レンズf=3.43mm F2.8
メモリー無し
外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)
内蔵電池リチウムイオン充電池
撮影距離(m)標準約0.5~∞
画素数500万画素(補間)
アズワン品番64-8295-11
出入力ポートUSB2.0
焦点距離41mm相当(35mm換算)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×39×60
1個
¥5,798
税込¥6,378
14日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
色マイメロディ
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、macro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJOEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
寸法(mm)約76×77×23
質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)
形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=1.8mm F2.8
有効画素数122万画素
メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)
撮影距離(m)約0.3~∞
入出力ポート:USB Type-Cポート
静止画サイズ1280×960
動画サイズ640×480(12fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです
仕様●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞
質量(g)約23(microSDカード、付属品除く)
電源内蔵リチウムイオン充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×36×19
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数122万画素
外部メモリーmicroSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
液晶モニター0.96型TFT液晶
静止画サイズ1280×960
動画サイズ1280×720(30fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。