デジタルカメラ :「写真用フィルム」の検索結果

デジタルカメラとは、フィルム式カメラと異なり、撮影した画像をデジタル保存することができるカメラのことです。撮影された画像はSDカードなどの記録媒体に画像データとして保存され、パソコンやプリンタなどの機器に記録媒体を読み込んでデータを保存したり、画像を加工したり印刷することができます。デジタルカメラは、大まかにコンパクトカメラ、一眼レフカメラ、ミラーレス一眼レフカメラの3種類。耐衝撃や、防水機能、Wi-fi搭載などの機能がついたタイプのカメラもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSC-PIENI8 8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書 寸法(mm)約76×77×23 質量(g)約32(microSDカード、付属品除く) 形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI) 電源内蔵リチウムイオン充電池 レンズf=1.8mm F2.8 有効画素数122万画素 メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません 外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB) 撮影距離(m)約0.3~∞ 入出力ポート:USB Type-Cポート 静止画サイズ1280×960 動画サイズ640×480(12fps) イメージセンサー1/9型 CMOS
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷