フィルムカメラ :「写真用フィルム」の検索結果

フィルムカメラとは、被写体を化学変化でフィルムに記録し、それを現像することで写真として画像を視認できるようになる機器。フィルムを交換することで何度も繰り返し使えるカメラの他、お手頃価格で購入できる使い切りカメラがあります。デジタルカメラと違って現像するまで撮影した写真を見ることができませんが、形として残る、独特の風合いがある等がフィルムカメラの特徴です。インスタントカメラであれば撮影直後に自動で現像されるため、撮ったその場で画像を確認することができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影 セット内容ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) 本体サイズ(mm)110×62×39 保証期間ご購入日から30日間 撮影距離(m)1.5m~∞ 絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り) 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影 セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース 材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム 本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成) 使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません) コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚) 保証期間ご購入日から30日間 撮影距離(m)1.5m~∞ 絞りレンズ絞り:F8 使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)