フィルムカメラ :「カメラフィルム」の検索結果
フィルムカメラとは、被写体を化学変化でフィルムに記録し、それを現像することで写真として画像を視認できるようになる機器。フィルムを交換することで何度も繰り返し使えるカメラの他、お手頃価格で購入できる使い切りカメラがあります。デジタルカメラと違って現像するまで撮影した写真を見ることができませんが、形として残る、独特の風合いがある等がフィルムカメラの特徴です。インスタントカメラであれば撮影直後に自動で現像されるため、撮ったその場で画像を確認することができます。
関連キーワード
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。
デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム135フィルム(付属しておりません)
レンズサイズ(mm)31(1枚構成)
絞りF10(固定絞り)
撮影距離(m)1~∞
シャッター速度(秒)1/120
使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63
本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
保証期間ご購入日から3ヶ月
仕様ファインダー視野率:0.7
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7
質量(g)255
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)10~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途フイルムカメラ
仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)
レンズサイズ(mm)28(1枚構成)
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用
本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7
保証期間ご購入日から3ヶ月
ファインダー視野率70%
シャッター速度(秒)1/120
撮影距離(m)1.2~∞
絞りF8(固定絞り)
デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成)
使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)119x67x44
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/120
撮影距離(m)可能:1~∞
絞りレンズ絞り:F9(固定絞り)
使用フィルム135フィルム
レザーの質感がおしゃれでスタイリッシュなデザインのフィルムカメラ
用途写真撮影
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)144.3
レンズケース(mm)搭載レンズ:31
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)122×64.6×46
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/125
撮影距離(m)1m~無限遠
絞りレンズ絞り:F10
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途写真撮影
仕様フィルム搬送:電動送り、巻き戻し
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)123
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)110×62×38
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/125
撮影距離(m)1m~無限遠
絞りレンズ絞り:F10
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途フイルムカメラ
仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)
レンズサイズ(mm)28(1枚構成)
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用
本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7
保証期間ご購入日から3ヶ月
ファインダー視野率70%
シャッター速度(秒)1/120
撮影距離(m)1.2~∞
絞りF8(固定絞り)
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
INSTAX SQUARE SQ40専用ケース
お出かけや旅行の際に最適で、お手入れの簡単な合皮製の速写ケースです。
寸法(mm)145×70×135
色ブラック
質量(g)142
対応INSTAX SQUARE SQ40
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド
材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)
色ブラック
本体質量(g)239
レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)105×84×62
フラッシュ真空放電管
視野横48.1°、縦49.1°
焦点距離(mm)51.1
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf9、f42
シャッタースピード1/300-1秒
関連資料(5.04MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
instax mini 41 カメラケース
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×78×140
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。
対応機種instax WIDE Evo
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色ブラック
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド
材質ポリカーボネート、ABS
色ブラック
本体質量(g)445
レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150×111.2×94
フラッシュ真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95
動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
関連資料(5.04MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド
材質ポリカーボネート、ABS
色ホワイト/ブラック
本体質量(g)445
レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150×111.2×94
フラッシュ真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95
動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
関連資料(5.04MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド
材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)
色ホワイト
本体質量(g)239
レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)105×84×62
フラッシュ真空放電管
視野横48.1°、縦49.1°
焦点距離(mm)51.1
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf9、f42
シャッタースピード1/300-1秒
関連資料(5.04MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色グリーン
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色ホワイト
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド
材質ポリカーボネート、ABS
色ブルー
本体質量(g)445
レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150×111.2×94
フラッシュ真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95
動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
関連資料(5.04MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド
材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)
色ブルー
本体質量(g)239
レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)105×84×62
フラッシュ真空放電管
視野横48.1°、縦49.1°
焦点距離(mm)51.1
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf9、f42
シャッタースピード1/300-1秒
関連資料(5.04MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4
ズーム固定
フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)19.4~∞
絞りF2.2
セルフタイマー約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数2560×1920ピクセル
オートフォーカスなし(単焦点)
外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
INSTAX mini Evo用ケース。
寸法(mm)100×55×135
色ブラウン
質量(g)80
対応INSTAX mini Evo
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影
セット内容ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
本体サイズ(mm)110×62×39
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り)
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム
本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F8
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。