カメラストラップ :「指向性マイク」の検索結果

カメラストラップとは、デジタルカメラやスマートフォンなどを首からぶら下げたり、手や腕に固定して使用する際に使われる紐状のOA/PC用品です。主に、紛失防止や利便目的のために使用。材質として一般的に、ポリエステル 素材やレザー素材の製品が多く普及しており、使用環境によって合うものを選択することが可能です。デジタルカメラやスマートフォンぶら下げることになるので、破損しないよう別途カバーをつけたり、紐部分の長さを調整するなど工夫しながら使用する必要があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用の外部マイク。マルチアクセサリーシュー専用。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇デジタル信号出力によりノイズを抑制。一般の外付けマイクは、その多くがカメラ側のマイク端子にケーブルを接続して使用し、音声信号はアナログ出力です。しかしケーブルは、外部電磁波の影響を受けやすく、Wi-Fiなどの電磁波がノイズとなって音声信号に入り、音質劣化を招いていました。DM-E1Dは、この問題を改善。マルチアクセサリーシューをインターフェースとし、ケーブルを介さずにデータ通信が可能に。外部ノイズに強いデジタル化した音声データをカメラに出力します。外部電磁波によるノイズが入りにくい構造のため、環境を気にせずに収録できます。※動画撮影中にカメラやレンズを操作すると、操作音・動作音が録音されることがあります。〇指向性の切り換え機能。撮影シーンに合わせて最適な録音方法に切り換えられる、3つの指向性を搭載。カメラのメニュー画面から指向性の切り換えが可能です。・指向性(1)ショットガン(モノラル)。【使用例】インタビューなど。マイク正面の領域の音を捉えます。音を捉えたい被写体が明確で、音の出所がひとつの場合に適しています。・指向性(2)90°(ステレオ)。【使用例】日常的なシーンなど。正面の音を中心に、左右の音も捉えます。撮影者に近すぎる音を抑制して収録します。・指向性(3)120°(ステレオ)。【使用例】コンサートなど。音が左右に広がっている場合や、音源の数が多い音を捉えます。臨場感あふれる音の記録が可能です。〇カメラからの電源供給で電池が不要に。マルチアクセサリーシューを介してカメラから電源を共有するため、電池が不要になりました。そのため電源スイッチも廃止し、MENUボタンひとつのシンプルな操作系を実現。撮影中の突然の電池切れなどの心配もないため、長時間の動画撮影やライブ配信も安心して行えます。また、ケーブルもないため使用時や保管時の取り回しも快適です。〇カメラのメニュー画面でマイクの機能設定が可能。機能設定はすべてカメラのメニュー操作で実行。マルチアクセサリーシュー専用設計ならではの新しい操作性です。また、マイク背面のMENUボタンからダイレクトにカメラのメニュー画面を表示。設定変更や確認がスピーディーに行えます。
適合カメラEOS R3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.3×87.4×108.6 質量(g)約136 電源カメラから給電(マルチアクセサリーシューから給電) 出力端子マルチアクセサリーシューに対応 音声出力デジタル出力(ビット数:16bit、サンプリング周波数:48kHz) 指向性(鋭指向性)ショットガン 、(単一指向性)90°/120° 音声(鋭指向性)モノラル 、(単一指向性)ステレオ 感度鋭指向性ショットガン:-16dB(1kHz、0dB:1V/Pa) 、単一指向性90°:-18.7dB(1kHz、0dB:1V/Pa)、単一指向性120°:-20dB(1kHz、0dB:1V/Pa) S/N比62dB以上(1kHz、1Pa) 仕様【音録音レベル設定】オート/マニュアル/しない
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷