PGYTECH カメラストラップ プロ (ミッドナイトブラック)PGYTECH6日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。
材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)830~1450(調整可能)幅(mm)【ウェビング】25【ショルダーパッド】60質量(g)315使用温度範囲(℃)20~40耐荷重(kg)90
PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン)PGYTECH6日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。
材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)830~1450(調整可能)幅(mm)【ウェビング】25【ショルダーパッド】60質量(g)315使用温度範囲(℃)20~40耐荷重(kg)90
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります