カメラストラップ :「アクセサリー 撮影」の検索結果
手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。 。装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。
材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル)
寸法(mm)クッションパッド:110×55
質量(g)33
台座寸法(mm)56×30×13
ストラップ長(mm)240
適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
厚手生地で身体への負担を軽減し、重い機材、長時間の撮影を快適にサポートするカメラストラップです。パッド部分の素材には衝撃を吸収する厚手で軽量のネオプレーンを使用。負担のかかる首、肩の疲れを抑えます。パッドの形状は首、肩によりフィットする<カーブタイプ>。長さを調節することで、ネックストラップ、たすき掛けにするショルダーストラップとしてお好みでご使用いただけます。また、4か所のバックルからパッド部分をはずすことで、ハンドストラップにすることも可能。
材質ポリエステル、合成皮革、プラスチック
全長(mm)1630
質量(g)80
最大幅(mm)約73
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。