絞り込み
ガスの種類
  • LPガス(9)
  • 都市ガス(10)
給水・給湯接続
  • G1/2B(15A)
  • 1/2 NPT(1)
  • R1/2(15A)(134)
  • R3/4(20A)(454)
  • R1(25A)(1)
  • Rp1(25A)(1)
  • その他(168)
ブランド
  • ノーリツ(8)
  • 日本イトミック(3)
  • STIEBEL(スティーベル)(2)
  • リンナイ(1)
  • パーパス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.31MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ日本イトミック
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向ノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.31MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式ノーリツ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.28MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 ミラブル自動水栓モデル日本イトミック
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル 日本イトミック超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル日本イトミック
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。セット内容自動水栓付色(本体)ホワイト給水・給湯接続G1/2 オネジ
ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形 ノーリツガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形ノーリツ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書種類標準リモコン浴室リモコン/本体入付入数1台給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合号数8号グリーンマーク認定
ガスふろ給湯器(バスイング フルオート)外壁貫通設置形 GTS ノーリツガスふろ給湯器(バスイング フルオート)外壁貫通設置形 GTSノーリツ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
給水・給湯接続G1/2B(15A)種類バスイング設置形態外壁貫通設置形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約リモコン浴室リモコン/本体入付
ガスふろ給湯器バスイング ノーリツガスふろ給湯器バスイングノーリツ
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型ガスの種類13A適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器バスイング ノーリツガスふろ給湯器バスイングノーリツ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合
貯湯式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。 30~60℃の沸き上げ温度調整機能。 既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。 視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)有効貯水量(L)22.7設置方式壁掛け取付方式(金具付)ヒーター容量(W)900水圧(給水側)最大1MPa配管接続方式先止め式沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
ガスふろ給湯器 リンナイガスふろ給湯器リンナイ
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240質量(kg)29.5シリーズRUF-A待機時消費電力(W)1.7ヒーター容量(W)158区分0付属品本体固定金具
ふろ給湯器 GXシリーズ パーパスふろ給湯器 GXシリーズパーパス
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
貯湯式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2電圧(V)単相100定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)ヒーター容量(W)900沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
ガスふろ給湯器バスイング GTS-85LBL15A ノーリツガスふろ給湯器バスイング GTS-85LBL15Aノーリツ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
給水・給湯接続G1/2B(15A)仕様厚壁対応タイプ性能水量サーボ質量(kg)19タイプ標準番号(給水装置認証)TW1018ヒーター(W)(作動時)64消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4機能追いだきRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数8号設置形態外壁貫通設置形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)19.6

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機特集
おすすめ人気ランキング
給湯機器