1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い 質量(kg)1.4 電圧(V)単相200 定格電流(A)21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82 ヒーター容量(kW)4.3 流量(L/min)(最低)2.6 接続口G3/8 水圧(給水側)最大10bar 漏電ブレーカ30A
1台
48,980 税込53,878
欠品中

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります