絞り込み
ブランド
  • STIEBEL(スティーベル)
  • ノーリツ(625)
  • リンナイ(497)
  • パロマ(60)
  • 日本イトミック(22)
  • パーパス(20)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
給水・給湯接続
  • 1/2 NPT(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

給湯機器 :「電気瞬間給湯器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
超コンパクト設計洗面化粧台下などの限られたスペースにも設置可能な機器寸法。シンプルかつハイデザイン露出設置でも外観を邪魔しない高いデザイン性。低いブレーカー容量2.7kWでブレーカー容量も20Aであるため、リフォームやリノベーションにも最適。上限温度設定可能(30℃~50℃)入水温度の高い夏場、単水栓でも温度が上がり過ぎず安心して利用可能。
用途手洗い質量(kg)1.5電圧(V)単相200定格電流(A)13.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82ヒーター容量(kW)2.7流量(L/min)(最低)1.5接続口G3/8漏電ブレーカ20A
瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP) STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)STIEBEL(スティーベル)
58,980税込64,878
1台
予約販売
100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82電源(V)単相100ヒーター容量(kW)1.36号数0.8電流(A)13.6ブレーカー容量20A(漏電)最低流量(L/min)1.0許容圧力(MPa)1接続口G1/2関連資料(0.2MB)
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン接続口径1/2NPT質量(kg)2.7電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110水圧(給水側)最大1MPa最低流量(L/min)2.0
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として水圧(給水側)最大10bar接続口3/4 NPT
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら