絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • ノーリツ(1,560)
  • リンナイ(540)
  • パロマ(75)
  • 日本イトミック(55)
  • パナソニックHVAC&CC(40)
  • パーパス(29)
  • TOTO(20)
  • STIEBEL(スティーベル)(13)
  • ダイレオ(5)
  • 三菱電機(4)
  • カクダイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • トップマン[工具・金物](2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • リビラック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)

    小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
  • 電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 キッチン用

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • 電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)

    電気温水器固定脚セット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    カウンター下に設置する場合に使用します。
  • 電気温水器用 膨張水排水ホース INAX(LIXIL)

    電気温水器用 膨張水排水ホース

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
  • 電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 排水器具横引き排水管用エルボ INAX(LIXIL)

    排水器具横引き排水管用エルボ

    INAX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。 ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
  • 即湯システム ほっとエクスプレス INAX(LIXIL)

    即湯システム ほっとエクスプレス

    INAX(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    給湯機器からの湯待ちを解消する即湯システム
    用途キッチン用、施工・メンテナンス、減圧弁・逃し弁内蔵温度(℃)わき上げ温度:約80、出湯温度:約38、適湯出湯
  • 電気温水器用 補強板 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 補強板

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)厚さ(mm)14.5
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約20使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約31)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L

    INAX(LIXIL)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
  • 即湯システム 単品 INAX(LIXIL)

    即湯システム 単品

    INAX(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    給湯機器からの湯待ちを解消する即湯システム
    仕様わきあげ時間:約25分(15℃→80℃)、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:360電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約2温度(℃)わきあげ:約80定格電流(A)3.6本体質量(kg)約2.5、満水時:約4.5安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×90×492(突出部寸法含む)給水方式先止め式電源プラグ設置極付タイプAC125V 15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W出湯温度(℃)約38~給湯機器設定温度最大使用水圧(Mpa)0.1(流動時)から0.75(静止時)
  • 即湯システム 単品 INAX(LIXIL)

    即湯システム 単品

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    給湯機器からの湯待ちを解消する即湯システム
    仕様わきあげ時間:約17分(15℃→80℃)、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:360電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約1.2温度(℃)わきあげ:約80定格電流(A)3.6本体質量(kg)約2.2、満水時:約3.4安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式電源プラグ設置極付タイプAC125V 15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W出湯温度(℃)約36~給湯機器設定温度最大使用水圧(Mpa)0.1(流動時)から0.75(静止時)
  • 即湯システム ほっとエクスプレス INAX(LIXIL)

    即湯システム ほっとエクスプレス

    INAX(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    給湯機器からの湯待ちを解消する即湯システム
    用途手洗器・洗面器用、施工・メンテナンス、減圧弁・逃し弁内蔵温度(℃)わき上げ温度:約80、出湯温度:約38、適湯出湯
  • 電気温水器用 分岐継手 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 分岐継手

    INAX(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    電気温水器1台から洗面器3ヵ所に給湯接続する場合に使用します。
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)(パブリック向け タンク容量20L以上のみ)
  • 電気温水器用 キャップ INAX(LIXIL)

    電気温水器用 キャップ

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    FH-K1のキャップ(G1/2)でも使用可。
    適合機種全タイプ
  • 電気温水器用 ホースバンド INAX(LIXIL)

    電気温水器用 ホースバンド

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・手洗い用(据置タイプ)種別EFH-4用シリーズ・EFH-5用シリーズ用
  • 電気温水器用 ウィークリータイマー INAX(LIXIL)

    電気温水器用 ウィークリータイマー

    INAX(LIXIL)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    1分単位で電源オン・オフが設定できる壁掛タイプのタイマーです。 電気温水器1台を制御できます。複数台制御はできません。
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配タイプ)(オートウィークリータイマー付および単相200Vタイプを除く)、即湯システム寸法(mm)94×76×140電源コード(m)0.5、自動水栓電源コード:1.8
  • 電気温水器用 固定金具 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 固定金具

    INAX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    電気温水器本体をカウンター下に、壁から離して固定する場合に使用します。
    適合機種全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)
  • 電気温水器用 配管カバー INAX(LIXIL)

    電気温水器用 配管カバー

    INAX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    電気温水器、配管、自動水栓機能部等を納めるカバーです。 洗面器L-275と組み合わせる場合に使用します。
    適合機種手洗い・洗面用(壁掛けタイプ)
  • 電気温水器用 L型接続継手 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 L型接続継手

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    出湯同圧給水などの方向を90°曲げたいときに使用。
    適合機種全タイプ(自動水栓一体タイプを除く)
  • 電気温水器用 フレキ管ニップル INAX(LIXIL)

    電気温水器用 フレキ管ニップル

    INAX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    水栓金具の接続ホースとフレキ管を接続する場合に使用します。(2ヶ入り)
    適合機種全タイプ(自動水栓一体タイプ、飲料・洗い物用(壁掛タイプ)を除く)
  • 電気温水器用 接続フレキ管セット INAX(LIXIL)

    電気温水器用 接続フレキ管セット

    INAX(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配タイプ)
  • 電気温水器用 自動水栓接続継手 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 自動水栓接続継手

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    サーモスタット付自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください(オートマージュA・グースネック用)。
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)
  • 電気温水器用 自動水栓接続継手 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 自動水栓接続継手

    INAX(LIXIL)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    サーモスタット付自動水栓を壁固定するときに使用してください。
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)
  • 電気温水器用 自動水栓接続継手 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 自動水栓接続継手

    INAX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    単水栓の自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください。
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
  • 電気温水器用 自動水栓接続継手 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 自動水栓接続継手

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    単水栓の自動水栓を壁固定するときに使用してください。
    適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
  • 電気温水器用 排水器具接続用フタ INAX(LIXIL)

    電気温水器用 排水器具接続用フタ

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    多目的流し等で主排水管とは別に膨張水用排水管(Φ32)を設定する場合に、排水器具上部接続部を塞ぐためのフタです。
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
  • 電気温水器用 排水曲がり管 INAX(LIXIL)

    電気温水器用 排水曲がり管

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    排水芯から壁面までの距離が短い場合に使用できます(Pトラップ用)。
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
  • 小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ

    INAX(LIXIL)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷
    住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
    付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1Lタンク容量(L)約0.8定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)ヒーター(W)350適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)給水方式元止め式温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグアース線タイプ AC125V 15Aタイマー別売(EFH-TM4)水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36
  • ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュMX INAX(LIXIL)

    ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュMX

    INAX(LIXIL)
    229,800税込252,780
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
    仕様排水栓ありタイプ手動・湯水切替、スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
  • ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL)

    ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュグースネックタイプ

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
    タイプ手動・湯水切替、スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142
  • ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュA INAX(LIXIL)

    ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動・湯水切替スイッチ付オートマージュA

    INAX(LIXIL)
    179,800税込197,780
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
    仕様排水栓ありタイプ手動・湯水切替、スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86
  • ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュMX INAX(LIXIL)

    ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュMX

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
    仕様排水栓ありタイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6口径(Φmm)32±2~36±2適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)125吐水口高さ(mm)102
  • ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL)

    ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュグースネックタイプ

    INAX(LIXIL)
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
    タイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器