給湯機器 :「蒸気給湯器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約25
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
本体質量(kg)約9(満水時/約34)
ヒーター(W)700
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
タンク容量(L)約25
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
本体質量(kg)約11(満水時:約36)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。