給湯機器 :「電気温水器排水」の検索結果
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応
セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用
セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用
セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用
セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。