給湯機器 :「風呂釜」の検索結果

給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージ圧 圧力センサー
用途浴槽水位制御用 材質(本体)SUS304 出力4-20mA ケーブル10m 水深(m)0~2
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

管内側差し込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用 長さ(mm)150
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途浴槽・プール補給用 設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください) 関連資料使用条件確認書(0.3MB)
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外面プレートを回転させることでプール循環水量の流量調整ができます。
用途プール循環用 材質SUS304 プレート取外し可能
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適な圧力式水位制御システムです。
用途制御盤タイプ
1個
339,800 税込373,780
23日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな設定で簡単に圧力式水位制御ができます。
用途コントローラーセット
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります