26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種GQ-C 22WZD-FH 関連資料(0.06MB)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※配管材料はステンレス又は銅管をご使用ください。
関連資料(0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

適合JKO-222使用時適合数:1個、JKO-237使用時適合数:2個 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード501760
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

適合JKO-215使用時適合数:1個 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード501759
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

686kPa(7kgf/平方センチ)耐圧
関連資料(0.39MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

理美容院での使用感が一段と向上!
用途エアベント1個入付 対応機種GQ-C5032WZQ、GQ-C3222WZ-1+QU-4、GQ-C2434WZ-C+QU-4、GQ-C2034WZ-C+QU-4 15A、GQ-C1634WZ-C+QU-4 15A、GQ-5021WZQD-F 関連資料(0.42MB)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用 消費電力(W)16 最大吐出量(mL/min)ポンプ:30 構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。 接続1温度 関連資料(0.11MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。 接続2温度 関連資料(0.47MB) 設置形態屋外壁掛形
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ 付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ 種類給湯専用 リモコン本体組込 設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存のFFOA壁掛金具を再使用する場合に使用
関連資料(0.04MB)
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

既存の壁掛金具が、壁掛金具AFR SUSの場合に使用
関連資料(0.04MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

対応機種GBG-1310D、GBG-1610D、GBF-1310D、GBF-1610D、GBF-1611D
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GT-1634SAWS-FFB-1 適合壁厚(mm)100~300 関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合機種GT-1634SAWS-FB
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

対応機種GBG-1310D-2、GBG-1610D-2、GBF-1310D-2、GBF-1610D-2、GBF-1611D-2 関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GBF-1611D-2 関連資料(0.08MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に奥行き寸法300mm機器からの取替えに使用(A=50)
関連資料(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

主に奥行き寸法265mm機器からの取替えに使用(A=15)
関連資料(0.07MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

対応機種GQ-□□37WS-FFB 適合壁厚(mm)100~300 関連資料(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

壁掛取替アタッチメント15/50とあわせて使用します。
用途既存が後面近接設置(壁掛金具AGV仕様時)に使用 関連資料(0.05MB)
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

対応機種GT-1634SAWS-FFA-1、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ- 27AWX-FFA-DX
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります