瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール
種類台所専用
電源単一アルカリ乾電池×2本
関連資料(0.31MB)
設置形態屋内壁掛形
給水・給湯接続G1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数5号
グリーンマーク認定
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード702986
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×21×120
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード702956
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL
関連資料(0.03MB)
メーカー商品コード702151
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
関連資料(0.49MB)
メーカー商品コード708489
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
対応機種OTQ-G4706AW、OTQ-G4706AWS、OTQ-G4706AWFF、OTQ-G4706SAW、OTQ-G4706SAWS、OTQ-G4706SAWFF
関連資料(0.14MB)
メーカー商品コード709529
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
上限75℃出湯
対応機種GQ-□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード702673
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
対応機種GT-1634SAWS-FFA-1 BL、GT-1634SAWS-FFB-1 BL
関連資料(0.42MB)
メーカー商品コード708977
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2
対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ
関連資料納入仕様図(0.39MB)
グリーン購入法適合
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン
適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ
機能エコスイッチ、エネルック
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
付属品壁パッキン x 1、オールプラグ x 2、丸木ネジ x 2
対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ
関連資料納入仕様図(0.4MB)
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
リモコン操作ロック機能、入浴タイマー機能
用途スイッチを大きく、イラストでわかりやすく
対応機種GQT-C2401SAWZ
関連資料(0.46MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化!
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能
飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。
給湯器の状態をリモコンで確認
業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。
エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F
メーカー商品コード709573
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
シリーズGQ-WS
性能Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ給湯専用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
対応機種GQH-□□56シリーズ/GQH-□□43AWX3H-SFF-DX BL/GQH-□□43AWXD-SFF-DX BL/GQH-□□45
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707758
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
リモコンリモコン/本体組込
関連資料仕様図面(0.14MB)
グリーン購入法適合
号数24号
貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)135
消費電力(W)170
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)100
燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
貯湯式
有効貯湯量(L)100
使用可能給水圧力(MPa)0.1
消費電力(W)260
質量(kg)170
燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)
材質ステンレス
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)71
消費電力(W)130
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
セミ貯湯式
材質ステンレス
質量(kg)61
消費電力(W)85
使用可能給水圧力(MPa)0.1
有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS標準設置形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF
関連資料(0.04MB)
メーカー商品コード707279
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能マイルド追いだき、追いだき、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、給油検知対応
給水方式直圧式
タイプ標準
発熱量(kW[kcal/h])37.2(32000)
設置形態屋外据置形
種類エコ:従来タイプ
リモコン入付
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載
グリーン購入法適合
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。