給湯機器 :「壁掛 手洗器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。 付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1 適合貯湯量:3L タイプ自動水栓:壁付 電源(V)単相100 消費電力(W)600 方式沸き上げ:貯湯式(元止め) 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ292 本体寸法(mm)幅230
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉式の先止め壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWシリーズ
用途あらゆる場所の洗面所はもちろん、足元が広く使える為車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室などにおすすめです。 仕様貯湯量(L):3 配管向き:360℃可変 沸き上がり時間(分):18 寸法(mm)W230×D150×H292 消費電力(kW)0.6 出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ
用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292 消費電力(kW)0.6 出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング