給湯機器 :「TOTO 小型電気温水器」の検索結果
自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ
用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。
タイマーあり
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。