給湯機器 :「自動手洗い器」の検索結果

給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ヒーター(W)350 定格電流(A)3.5 本体質量(kg)約2(満水時約2.8) タンク容量(L)約0.8 沸上げ温度(℃)約65 出湯温度(℃)約36 ヒーターシーズヒーター 電源コード(m)機器外1 電源プラグアース線タイプ AC125V 15A 適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K 給水方式元止め式 水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 タイマー別売(EFH-TM4) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 付属品固定金具 仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。 付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1 適合貯湯量:3L タイプ自動水栓:壁付 電源(V)単相100 消費電力(W)600 方式沸き上げ:貯湯式(元止め) 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ292 本体寸法(mm)幅230
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 セット内容自動水栓付 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。 セット内容自動水栓付 色(本体)ホワイト 給水・給湯接続G1/2 オネジ
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります