絞り込み
ブランド
  • 日本イトミック(5)
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(3)
消費電力(kW)
  • 0.6
  • 0.5(4)
  • 0.7(4)
  • 0.75(3)
  • 1.1(8)
  • 1.25(4)
  • 1.5(12)
  • 2(11)
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 3.1(7)
  • 3.2(3)
  • 4(5)
  • 5(7)
  • 450(3)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 1100(6)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(3)
200(3)
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)日本イトミック
97,980税込107,778
1セット
15日以内出荷から26日以内出荷
自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)・SW:スワン形状タイプ・SK:壁付タイプ・SS:台付スタンダードタイプ湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料(0.79MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時

給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります

電気給湯機