電気給湯機 :「湯沸かし器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
住設機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。