電気給湯機 :「電気温水器排水」の検索結果

電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷