2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠付き Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,HA アウトセット納まり(NN) 納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き パネル(B0) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) レール長さ(mm)上:1574 ドア幅(mm)814mm 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
59,900 税込65,890
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)7尺(2m高) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 敷居・レール敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 枠幅UW1645(1),UW1445(2) 納まりY戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1) 型式XMJE2 勝手右引手(R),左引手(L) 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 関連資料(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
46,900 税込51,590
4日以内出荷

『内装ドア』には他にこんなカテゴリがあります