絞り込み
線径(Φmm)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 1.2(5)
  • 1.4(1)
  • 1.6(26)
  • 1.8(1)
  • 2.4(8)
  • 2.6(8)
  • 2.8(1)
  • 3(9)
  • 3.2(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(4)
  • 500~600未満(5)
  • 1000~1500未満(6)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • ニツコー熔材工業(4)
  • 新富士バーナー(3)
  • エスコ(2)
  • 日本スペリア(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本エア・リキードウェルディング(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒とはフラックスやバーナーなどを一緒に用いて接合を行う溶接用品です。銀ロウ、銅ロウ、ガス溶接棒と種類があり、銀ロウは配管や細工、接合など様々な使い方ができるものです。銀ロウを用いる際にはフラックスが必要になります。また銅ロウは銅と銅や銅合金を接合する時に使います。フラックスが必要な場合と不必要な場合があります。ガス溶接棒は軟鋼を結合する際に使われるものです。銅を使ったものやアルミを使ったものなどさまざまなものがありますが、こちらは一般ではあまり使われず工場などで使用されます。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1パック
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1パック(5本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
    成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(8件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:93%、リン:7%長さ(mm)500JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
  • ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒軟鋼用

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1箱(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:91%、リン:7%、銀:2%長さ(mm)500JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
  • ガス溶接棒 ニツコー熔材工業

    ガス溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱(5kg×2箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
    棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒真鍮用

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(500g)
    当日出荷
    フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500径(Φmm)2
  • トビノ 日本エア・リキードウェルディング

    トビノ

    日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1パック(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
    用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
  • [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.0長さ(mm)500棒径(Φmm)2.0
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
  • アルミソルダー TRUSCO

    アルミソルダー

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(10本)
    当日出荷
    溶融点が低く、作業が安易です。
    用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金長さ(mm)500質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294線径(mm)2.0
  • ガス棒ステン SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒ステン

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
    用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
  • [BCUP-2]燐銅ロウ エスコ

    [BCUP-2]燐銅ロウ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
  • 銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業

    銅及び銅合金用ガス溶接棒

    ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1パック(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
    用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。使用温度範囲(℃)約900~950棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日亜トービンS ニツコー熔材工業

    日亜トービンS

    ニツコー熔材工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
    用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG棒アルミ2.0x400 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ2.0x400

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)40径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
  • TIG棒アルミ2.0x200 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ2.0x200

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)20径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
  • アルミろう goot(太洋電機産業)

    アルミろう

    goot(太洋電機産業)
    ¥679税込¥747
    1箱(4本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-7164質量(g)20線径(Φmm)2内容量(g)20(ロウ)
  • ガス棒ステン 2.0X500 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒ステン 2.0X500

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒長さ(mm)500質量(g)500棒径(Φmm)2
  • 日亜トービンR ニツコー熔材工業

    日亜トービンR

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
    用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒