絞り込み
線径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 1.2(5)
  • 1.4(1)
  • 1.6(26)
  • 1.8(1)
  • 2(21)
  • 2.6(8)
  • 2.8(1)
  • 3(9)
  • 3.2(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(6)
ブランド
  • アサダ(1)
  • エスコ(2)
  • 日本スペリア(2)
  • 東安(1)
  • 東洋溶材(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒とはフラックスやバーナーなどを一緒に用いて接合を行う溶接用品です。銀ロウ、銅ロウ、ガス溶接棒と種類があり、銀ロウは配管や細工、接合など様々な使い方ができるものです。銀ロウを用いる際にはフラックスが必要になります。また銅ロウは銅と銅や銅合金を接合する時に使います。フラックスが必要な場合と不必要な場合があります。ガス溶接棒は軟鋼を結合する際に使われるものです。銅を使ったものやアルミを使ったものなどさまざまなものがありますが、こちらは一般ではあまり使われず工場などで使用されます。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(8件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:93%、リン:7%長さ(mm)500JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
  • りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-2 2.4X500

    東洋溶材
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱
    当日出荷
    流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
    用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:91%、リン:7%、銀:2%長さ(mm)500JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
  • りん銅ろう BCUP-6 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-6 2.4X500

    東洋溶材
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    当日出荷
    クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
    用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1
  • [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.4長さ(mm)500棒径(Φmm)2.4
  • [BCUP-2]燐銅ロウ エスコ

    [BCUP-2]燐銅ロウ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒