絞り込み
線径(Φmm)
- 2.6
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.2(5)
- 1.4(1)
- 1.6(26)
- 1.8(1)
- 2(21)
- 2.4(8)
- 2.8(1)
- 3(9)
- 3.2(3)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(5)
ブランド
- ニツコー熔材工業(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- タセト(1)
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒とはフラックスやバーナーなどを一緒に用いて接合を行う溶接用品です。銀ロウ、銅ロウ、ガス溶接棒と種類があり、銀ロウは配管や細工、接合など様々な使い方ができるものです。銀ロウを用いる際にはフラックスが必要になります。また銅ロウは銅と銅や銅合金を接合する時に使います。フラックスが必要な場合と不必要な場合があります。ガス溶接棒は軟鋼を結合する際に使われるものです。銅を使ったものやアルミを使ったものなどさまざまなものがありますが、こちらは一般ではあまり使われず工場などで使用されます。

ガス溶接棒
ニツコー熔材工業¥7,098税込¥7,8081箱(10kg)当日出荷から7日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
トビノ
日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781パック(5kg)当日出荷から7日以内出荷銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
銅及び銅合金用ガス溶接棒
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781パック(5kg)当日出荷から翌々日出荷トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。使用温度範囲(℃)約900~950棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービンS
ニツコー熔材工業¥25,980税込¥28,5781箱(5kg)翌々日出荷日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒真鍮用 2.0×500
SUZUKID(スズキッド)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷ガス溶接真鍮用溶接棒です。用途ガス溶接器用の溶接棒材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500径(Φmm)2.6
ブロンズ被覆ガス棒 タセトービン
タセト¥24,980税込¥27,4781箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。