1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JKW(JFE溶接棒)溶接ワイヤ
RoHS
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。 JIS規格JIS Z 3312 YGW11 伸び(%)31 引張強度(MPa)550 AWS規格A5.18 ER70S-G 吸収エネルギー(J)160(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)460 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)