溶接ワイヤー :「炭素鋼用 溶接棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)39
引張強度(MPa)609
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)435
1箱(12.5kg)
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)43
引張強度(MPa)580
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)390
1箱(12.5kg)
¥29,900
税込¥32,890
4日以内出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)47
引張強度(MPa)765
耐圧力(MPa)504
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。