溶接ワイヤー :「YM-50」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR) 被覆系チタニヤ系 その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品 電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM) 被覆系メタル系 その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング