1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト・円盤タイプに比べ切削液の持ち出しが少なく高効率回収が可能です。チューブを回転させ、液面の浮上油をチューブに付着させて回収します。開口部が小さくても設置できます。設置環境に合わせてチューブの長さを選定いただけます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ等の各種工作機械のクーラントタンクに。 出力(W)130 電源(V)100 消費電力(W)130 チューブ外径(Φmm)5 電源コード(m)2.2 本体寸法(mm)奥行107 本体寸法(mm)高さ190 本体寸法(mm)幅148
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング