油水分離装置・オイルスキマー :「油水分離」の検索結果

油水分離装置・オイルスキマーは、一つの液体内に混ざり合ってしまった油と水を別々に分けることができる機械のことで、その中でも浮上油を回収ために使われる装置をオイルスキマーとよびます。オイルスキマーは、特殊なベルトを回転させ、工場内のタンクや洗浄層などに漂う浮上油を付着させながら回収するのが特徴です。装置自体がコンパクトなものが多いので、設置場所が狭くても使うことができ、操作の必要がないことがメリットとして挙げられます。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番457-9216 質量(kg)2
1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

浮上油回収装置 油とりちゃん THECUT 動画あり
1本ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V)単相 AC100 トラスコ品番453-1949 質量(kg)10.5 周波数(Hz)50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーター
オイルスキマ用のオプション品です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質ステンレス製 質量(kg)0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番818-3556 材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)305 接続口径ホース用プラグΦ10 質量(kg)5.2 高さ(mm)355 奥行(mm)305 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 有効内容量(L)18 処理後油分濃度(ppm)5以下 適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質ステンレス(SUS304) モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。 電源(V)三相200 トラスコ品番457-9160 質量(kg)5 ベルト幅(mm)20 ベルト高さ(mm)840 本体寸法(mm)130×540×410 モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷

電源(V)単相AC200 トラスコ品番808-5684 質量(kg)4.2 全高(mm)440 吸着力(N)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。
用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。 材質ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm)100 電力(W)15 本体質量(kg)約9
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。OST型は密閉カバーが付いた油水分離機内蔵タイプになります。加温洗浄機用に開発されました。高温洗浄機のタンク上面に直接取り付けることができ、全カバー式で蒸気が外部に洩れにくいのが特長です。
用途加温型洗浄機、アルミ粉、鋳物粉が浮くクーラントタンクなどの浮上油回収。 加温型洗浄機、塗装、メッキ工場(脱脂工程)への導入実績あり。 材質ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm)50 電力(W)15 本体質量(kg)約8
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。 材質ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm)50 電力(W)6 本体質量(kg)約3 運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。 材質ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm)33 電力(W)6 本体質量(kg)約3 運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油の浮いている切削水を圧縮空気を利用して吸い込みます。大きな切粉をフィルターで濾過した後、処理槽へ流します。処理槽内に設置された隔離版と暖流器が、油と水の流入速度を減速させ、油と水の比重の違いを利用して完全分離を行います。機械加工業界:工作機械の水溶性切削油を濾過することにより、作業効率のアップ及び切削油の経費削減が可能です。食品業界:中華料理やレストランでは、排水シンク内に溜まった油の混じった水や、厨房掃除時に出る油の混じった水を、水と油に分離させ、油だけを取り除く事が出来ます。
トラスコ品番206-6438 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)高さ770 処理能力380(L/h)(50/60Hz) 本体寸法(mm)幅420 吸込口径(Φmm)15 径(mm)排水・排油:18・25
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
材質PVC 幅(mm)376 高さ(mm)537.5 奥行(mm)310
1台
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。無電源式です。特殊フィルターを採用しています。
材質塩化ビニール、配管用炭素鋼鋼管(SGP)、鋼(SS400)、快削黄銅(C3604)、プラスチックチューブ 高さ(mm)970 奥行(mm)295 処理後油分濃度(ppm)5以下
1台
339,800 税込373,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ 接続口径Rc1/2 処理後油分濃度(ppm)5以下
1台
569,800 税込626,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。 処理後油分濃度(ppm)5以下
1台
449,800 税込494,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
材質PVC 奥行(mm)370
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。
材質PVC 高さ(mm)1110 奥行(mm)400 電源(V)AC100
1台
279,800 税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります