手動ねじ切り機 :「ねじ切り機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。
グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。
最低7cmの露出配管の加工が可能です。
適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。
鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。
グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。
保守作業が容易です。
ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。
鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。
ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。
わずか10kgの軽量設計。
専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。
深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。
915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。
必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。
1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
トラスコ品番495-1778
セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース
質量(kg)15.8
ねじBSPT規格
ねじ切り能力1/2-2インチ
適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。