ドロップスレッダ RDレッキス工業9日以内出荷
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適質量(kg)3.2ねじ切り能力1/2~11/4
手動切上ダイヘッド付パイプマシン F80Aレッキス工業当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9292質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
ラチェット式オスタ型パイプねじ切器レッキス工業当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。
ラチェット式で優れた耐久性です。
4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112Rレッキス工業当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980