絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • 本多電子(5)
  • OHTAKE(旧クイッチャー)(4)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コンパクトツール(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
電源(V)
  • 12
  • 100/200(9)
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(5)
  • 3.6(4)
  • 3.7(5)
  • 10.8(20)
  • 14.4(5)
  • 18(47)
  • 36(32)
  • 48(11)
  • 100(1,427)
  • 100~120(4)
  • 100~240(27)
  • 120(8)
  • 200(202)
  • 230(7)
  • その他(23)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 7500(1)
  • 7800(2)
  • 12000(2)
  • 16000(1)
  • 20000(5)
  • 25000(2)
  • 30000(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(6)
  • その他(3)
電流(A)
  • 1.2(1)
  • 1.66(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
コード長さ(m)
  • 1.6(3)
  • 1.8(1)
1.6・1.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
欠品中
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き)PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン)ミニルーター(本体のみ)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)連続使用時間(分)約30目立て角度(°)30質量(g)225(電気含まず)
NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応 SUS(エスユーエス)NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応SUS(エスユーエス)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
入力電圧(V)DC12
チェンソー研研 ニシガキ工業チェンソー研研ニシガキ工業
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)目立て角度(°)30仕様シガー電源アダプター付・コードレス質量(g)225(電池含まず)種別ガイド固定式
ハイブリッドリューター LHB-12 リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター LHB-12リューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター正転/逆転切替可能回転数は2ケタデジタル表示過負荷防止機能内蔵過充電防止機能内蔵フットスイッチ使用可能5種類のリューター工具付属様々な加工にご使用頂けます。
質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)コンパクトツール
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
ミニルーターLS50 PROXXON(プロクソン)ミニルーターLS50PROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1台
欠品中
低速、ハイトルクミニルーター
用途金属磨き等、低速での加工が可能付属品ドリルチャック、専用トランス(No.26505 電源トランスMT50)、コレットチャック(Φ2.35mm用)、スパナ消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダーミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易にクリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径一日中快適な、手に優しい人間工学設計工具不要でバッキングプレートを交換集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5
充電式ブロワ― 18V アイリスオーヤマ充電式ブロワ― 18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
欠品中
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)オールラウンドネジ供給機 NJシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダーミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))一日中快適な、手に優しい人間工学設計工具不要でバッキングプレートを交換集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:5
電動ミニポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)電動ミニポリッシャーΦ72U-TOOLS (埼玉精機)
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800パット寸法(mm)Φ72バッテリー容量(mAh)2000
電動ダブルアクションポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)電動ダブルアクションポリッシャーΦ72U-TOOLS (埼玉精機)
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)電動ベルトサンダー 330mmU-TOOLS (埼玉精機)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
ハンドピース 本多電子ハンドピース本多電子
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
超音波研磨機 本多電子超音波研磨機本多電子
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
自社開発・製造のλ型振動子を採用/ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/精密加工を得意とする日本向け販売モデル/日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)マルチタイプネジ供給機 NSシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から35日以内出荷
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
LHB-12 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)LHB-12 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 0~12無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)15最大入力(W)30最大トルク(N・cm)2.64
ねじ蔵 タワータイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプOHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル供給方式ネジ供給量可変式容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc使用電源ACアダプター適応ねじ径M1.0~M5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)質量(kg)約3.1
ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプOHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
20日以内出荷から35日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー供給方式ネジ供給量可変式容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)使用電源ACアダプター適応ねじ径M2.0~M5.0質量(kg)約2.9
電動工具 本体