絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • マキタ(1)
  • レヂトン(1)
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4.8(1)
  • 2900(1)
  • 3450(1)
  • 4500(1)
  • 10000(3)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~1100未満(3)
電流(A)
  • 6.2
  • 2(14)
  • 3.5(22)
  • 4.2(13)
  • 4.5(16)
  • 5(29)
  • 5.3(12)
  • 6(16)
  • 7(28)
  • 7.4(21)
  • 7.5(30)
  • 7.6(26)
  • 8(13)
  • 9(20)
  • 9.5(15)
  • 10.5(11)
  • 11(81)
  • 12(42)
  • 13(14)
  • 14(24)
  • 15(64)
コード長さ(m)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
1.8・2・2.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)チップソー切断機SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ヘアラインサンダー レヂトンヘアラインサンダーレヂトン
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業定格時間(分)30付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
電動工具 本体