電動工具 本体 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダ
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100 定格消費電力(W)650 チャック能力(mm)Φ6、Φ8 砥石寸法(Φmm)外径最大48 最大トルク(N・cm)63.74
1本
55,980 税込61,578
翌日出荷

ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60 最大トルク(N・m)0.059 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68 チャック能力(mm)Φ0.5~6.0 砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)リューターミニライト
小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等 付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本 最大トルク(N・m)2 胴径(Φmm)(モータユニット)最大27 定格入力(W)10
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)モータユニット
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)1.5 最大入力(W)42 最大トルク(N・cm)2.64
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト フルセット
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
669,800 税込736,780
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルユニット
小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
付属品ホルダー(P7003) 入力電圧(V)DC 3.5~30 振幅数(min-1[回/分])16.6~133 無負荷電流(A)DC 0.13 最大負荷電流(A)2.8 最大入力(W)80
1本
149,000 税込163,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングユニット
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5 寸法D1(mm)8
1本
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)LHB-12 モーターユニット
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 0~12 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)15 最大入力(W)30 最大トルク(N・cm)2.64
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)GOLD2 モーターユニット
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.3 最大負荷電流(A)2.5 最大入力(W)70 最大トルク(N・cm)3.33
1本
48,980 税込53,878
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2セット
直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
構成部品EMGM-22+LG2C-22
1セット
96,980 税込106,678
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2 モーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.3 最大負荷電流(A)2.5 最大入力(W)70 最大トルク(N・cm)3.33
1本
67,980 税込74,778
6日以内出荷

ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5 寸法D1(mm)15
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニペンセット
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速。正転、逆転が可能です。パワーユニットはモーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
構成部品LPM-120+LPC-120
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)1.5 最大入力(W)42 最大トルク(N・cm)2.64
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)GOLD2セット
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
構成部品LG2M-22+LG2C-22
1セット
特価
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニット
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91 寸法D(mm)31.6 寸法D1(mm)21 寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)モーターユニット
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。 適合機種LEC-900 消費電力(W)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニライトモータユニット
胴径(Φmm)最大27 最大トルク(N・cm)2
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ハーフセット
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
399,800 税込439,780
6日以内出荷

ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGS
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)89.8 最大入力(W)80
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LF-300 リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)リューターフレックス 「極」
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。 仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット 定格電流(A)モータ:1.3 最大トルク(N・cm)15.7 定格入力容量(kVA)0.9
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプ セット
直流モーター ミニペンタイプ。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
構成部品EPM-120+LPC-120
1本
83,980 税込92,378
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングユニット
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1 寸法L1(mm)83.5 寸法L2(mm)89.8 振幅(mm)0~1.6 最大入力(W)80
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター LHB-12
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
構成部品LHBM-12+LHBC12
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷