絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(60)
- DIAMOND(48)
- EARTH MAN(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(139)
- IKURATOOLS(育良精機)(56)
- NSK(ナカニシ)(50)
- PROXXON(プロクソン)(65)
- REX(レッキス工業)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- アサダ(58)
- アルゴファイルジャパン(573)
- エクセン(110)
- エスコ(133)
- ハイオス(47)
- マキタ(286)
- 京セラインダストリアルツールズ(95)
- 日東工器(99)
- 本多電子(55)
- ブランドをもっと見る
特価

ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか11日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980~税込¥20,878~1個ほか11日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
ラックカッター
ネグロス電工¥43,980~税込¥48,378~1個ほか11日以内出荷15Rタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりQR、SRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。カバーを取り外すことなく、移動刃の交換が可能です。カバーの覗き窓により、切断位置合わせが容易です。
ラックカッター
ネグロス電工¥28,980~税込¥31,878~1個ほか5日以内出荷から11日以内出荷QRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりSRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。
アングルパンチャー
ネグロス電工¥12,980~税込¥14,278~1組ほか11日以内出荷等辺山形鋼、平鋼の穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼の穴あけもできます。適合25~50×t4~t6 SS400相当 25~50×t4~t5 SUS304相当(等辺山形鋼・平鋼)
アングルカッター
ネグロス電工¥22,980~税込¥25,278~1個ほか11日以内出荷等辺山形鋼の切断ができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製アングルの切断もできます。適合25~50×t4~t6 SS400相当 25~50×t4~t5 SUS304相当(等辺山形鋼・平鋼)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら