締付/穴あけ(電動工具) (12) 切断/曲げ (26) 集塵/ブロワ (1) ねじ供給機/トレー (12) ブランド: IKURATOOLS(育良精機)すべて解除
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷 から 7日以内出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W) 850 電源(V) AC100 周波数(Hz) 50/60 最小吸着板厚(mm) 6
コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機) 5日以内出荷
アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
付属品 充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製) 質量(kg) 5.0(バッテリーパック含) 電源 バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン) モーター電圧(V) DC36 充電器電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電時間(分) 32 最大加圧力(kN[tf]) 127(13ton)
タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品 キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm 質量(kg) 14.5 電源(V) AC100(50/60Hz)定格30分 消費電力(W) 1050 回転数(min-1 [r.p.m]) ドリル・ボーリング:550/タップ:150 能力(mm) ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20) 全ストローク(mm) 150 最大磁力(kN) 8.8/900kgf
ウェッジグリップ IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
縦幹線の経路に設置、2ウェイで使用可能です。コロはワンタッチで開閉できます。クランプアームはバックル式なので簡単で確実にご開閉できます。緊急停止スイッチも搭載しております。
質量(kg) 吊下げ型:26/置き型:32 グリップ長さ(mm) 300 適合ケーブル外径(Φmm) 20~80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 吊下げ型:410×200×650/置き型:380×290×680 安全最大荷重(kN) 2.94
ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機) (1件のレビュー) 翌日出荷
ハンディタイプサーメットカッター作業者の安全を最優先に新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断刃物回転部フルカバー両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチレーザーラインで安定二重絶縁切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド負荷時でも360°回転します。火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない
ストローク(mm) 12 質量(kg) 本体:9.5、カセット:2.8 ストローク 無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s 外形寸法(mm) 本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107 電流(A) 無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄) 方式 切断刃物交換方式 モーター AC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター 適合切断材 鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル) 最大能力(t) 15 動作時間(s) (ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)
パワーローラー IKURATOOLS(育良精機) 4日以内出荷
バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85
仕様 搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる 質量(kg) 7.5 径(Φmm) 通過物:20~85 外形寸法(mm) W300×L140×H330 速度(m/min) 送り:2.7~11.0
パワーボール IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
適合 送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf) 質量(kg) 150 出力(W) 750 外形寸法(mm) W790×L700×H535 電源(V) 三相200 ケーブル長(m) 入力:4 外形(mm) 適応ケーブル:20~160 ベース寸法(mm) W650×L510 速度(m/min) 送り:2.7~16.3
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm最大深さt35mm
付属品 鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト 適合 専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッター ストローク(mm) 119 外形寸法(mm) W303×L310×H429(グリップ上げ時488H) 回転数(min-1 [r.p.m]) 刃物:高速時320/低速時120 切断能力(mm) 最大:100 深さ35mm(最小Φ40) 本体質量(kg) 23 モーター AC100V 50/60Hz 定格30分 関連資料 (1.39MB) 最大磁力(kN) 18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機) 32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様 ●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39 アズワン品番 67-8012-95
コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機) 5日以内出荷
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品 バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製) 質量(kg) 7.4 電源 バッテリーパックDC18V 4.0Ah 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 106×303×360 最大加工能力 40×40×t3(SS400) 最大出力(kN) 117.6(12000kgf) 充電器電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電時間(分) 80
ケーブルプルダウン IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
ケーブルプルダウンとウェッジグリップ2の併用で安全かつスピーディーにケーブルを下ろします。
質量(kg) 35 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 420~500×370×780 グリップ長さ(mm) 300 適合ケーブル外径(Φmm) 20~80 安全最大荷重(kN) 0.98
インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機) 5日以内出荷
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V) 三相200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 192×300×470 送り速度(mm/min) 4000~14000
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。
用途 ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷 から 翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 800
バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品 片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg) 13.2 電源(V) AC100(50/60Hz) フトコロ(mm) 50 穴あけ能力(mm) [SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6) アズワン品番 64-9175-99
アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
現場持込みラクラクな分割タイプです。
パワーユニット、フレームが分割できます。
最大加圧28tのハイパワーです。
小型・軽量です。
用途 アングルの加工に。 トラスコ品番 226-6928 セット内容 フットスイッチ(コード長:2m) 質量(kg) 18 電源(V) 100 消費電力(W) 1050 アズワン品番 64-8565-73 ストローク長(mm) 0~45 最大加圧力(kN[tf]) 275
コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 5日以内出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品 専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ ストローク(mm) 42 幅(mm) 123 質量(kg) 8.8 高さ(mm) 173 奥行(mm) 320 電源(V) バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 回転数(min-1 [r.p.m]) 580 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6 マグネット部寸法(mm) 161×64 充電時間(分) 32 使用充電器 AC100V(50/60Hz) 最小吸着板厚(mm) 6 最大磁力(kN) 4
パワーボール IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
100Vで手軽に使える
インバータボックス不要
電源 AC100V 50/60Hz ケーブル長(m) 3 仕様 送り出し力:最大1.76kN(180kgf) 付属品 ラチェットスパナ、空気入れ 質量(kg) 33 出力(W) 250 スイッチ 手元スイッチ入力:4m 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 384×580×258 ベース寸法(mm) W346×L530 適合ケーブル(Φmm) 1~100 速度(m/min) 50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
ウェッジグリップ IKURATOOLS(育良精機) 3日以内出荷
電線の太さに関係なく一定の把持力を発揮
グリップ長さ(mm) 300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×400×470~520 適合ケーブル(Φmm) 15~85 安全最大荷重(kN) 2.94(300kgf)
アングルコンポ ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
トラスコ品番 772-6678 寸法(mm) W130×L295×H124 質量(kg) 7 品名 アングルベンダー 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
パワーボールミニ IKURATOOLS(育良精機) 6日以内出荷
ラックの上など長距離で曲りの多い延線に
パワーボール IKURATOOLS(育良精機) 6日以内出荷
管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
パワーボール IKURATOOLS(育良精機) 7日以内出荷
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
フラットバー加工機 IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。
消費電力(W) 400 電源(V) 100 質量(kg) 48 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 708×744×320 最大加工能力 曲げ角度90~180°(最大t6×5mm)
ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機) 当日出荷
SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
用途 アングル切断加工に。 トラスコ品番 446-0421 寸法(mm) W291×L280×H362 質量(kg) 37 最大加工能力 L75×75×t6(SUS304・SS400)
鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機) 翌日出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途 鉄筋の切断。 切断能力(mm)鉄工 D6~13(SD345相当) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.7 切断時間(秒) 約1.5 寸法(mm) 414×152×118 付属品 六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース 質量(kg) 5.3 トラスコ品番 395-1685
アングル加工機ATベンダー IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番 455-7468 質量(kg) 40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 320×505×255 最大加工能力 L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングル加工機 IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力 L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングルマスター2(本体) IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W) 1400 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 15 コード長さ(m) 2.9 仕様 最大加圧kN[t]:275[28] 付属品 六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ トラスコ品番 455-7484 質量(kg) 100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 336×430×725 出力(kN) 275 ストローク長(mm) (主軸)0~45(無断階調整可能)
アングル加工機ATパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 翌々日出荷
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番 455-7492 質量(kg) 19 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×220×216 最大加工能力 Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
スーパーミニカッター IKURATOOLS(育良精機) 5日以内出荷
ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群!
超寿命刃物(スーパーブレード)を使用!
連続切断にも強いタフな機械!
小型軽量モーター採用で軽量コンパクト
切断能力(mm)鉄工 D6~16(SD345相当) ストローク(mm) 18 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 切断時間(秒) 約2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 152×414×118 付属品 六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製) 質量(kg) 5.3 トラスコ品番 395-1693
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
圧力規制弁を標準装備しています。
全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.7 穴の形状 丸/長穴 電流(A) 9.5
パンチャー IKURATOOLS(育良精機) (1件のレビュー) 翌々日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
イクラ ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 5日以内出荷
用途が広い、中型機のエースです。
フトコロ(mm) 55 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20 電源(V) AC100(50/60Hz) 出力(W) 900 付属品 キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付 仕様 圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターン 質量(kg) 8.8 トラスコ品番 305-5701
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
電動ドライバー SLOKY(スローキー) 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
電子ポリッシャー HiKOKI(旧:日立工機) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 税込 ¥ 58,278 ¥ 52,980 バスケットへ
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 税込 ¥ 120,780 ¥ 109,800 バスケットへ
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ