3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ケーブルプルダウン
ケーブルプルダウンとウェッジグリップ2の併用で安全かつスピーディーにケーブルを下ろします。
質量(kg)35 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420~500×370×780 グリップ長さ(mm)300 適合ケーブル外径(Φmm)20~80 安全最大荷重(kN)0.98
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
用途アングルの加工に。 トラスコ品番226-6928 セット内容フットスイッチ(コード長:2m) 質量(kg)18 電源(V)100 消費電力(W)1050 アズワン品番64-8565-73 ストローク長(mm)0~45 最大加圧力(kN[tf])275
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製) 質量(kg)5.0(バッテリーパック含) 電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン) モーター電圧(V)DC36 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)32 最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング