電動工具 本体 :「自動ネジ締め機」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz)
電流(mA)500
出力電圧(V)12
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)150
仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。
制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。
トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。
新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。
ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3
トルク切替無段階調整
ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6
クリップ内径(Φmm)40
長さ(mm)148
付属品ドライバーコード長:3m(10P)
適合電源装置BLT-AY-61
規格欧州安全規格CE対応品
仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10
質量(kg)0.47
回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940
トルク(N・m)0.3~1
適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止
コード長さ(m)3
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
国内は3年間保証です。
メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL
適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。