絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(296)
  • エスコ(190)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(172)
  • エクセン(103)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(101)
  • 日東工器(94)
  • PROXXON(プロクソン)(77)
  • BOSCH(ボッシュ)(62)
  • 本多電子(57)
  • アサダ(55)
  • IKURATOOLS(育良精機)(51)
  • EARTH MAN(50)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • ホーザン(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • レッキス工業(42)
  • DIAMOND(42)
  • オグラ(39)
電源(V)
  • 100(4)
  • 100~240(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 80~90未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.1(1)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロールカッター SURE(石崎電機製作所)スチロールカッターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
マルチカッター SURE(石崎電機製作所)マルチカッターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッターSURE(石崎電機製作所)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
ロープカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)ロープカッター用交換パーツSURE(石崎電機製作所)
959税込1,055
1個
当日出荷
ロープカッター用の交換用替刃です。
材質加熱金属刃
ステーション式発泡カッター SURE(石崎電機製作所)ステーション式発泡カッターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
交換リール SURE(石崎電機製作所)交換リールSURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種HC-23TF
デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱付属品替刃3枚(1枚本体取付済)質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分
替ヒーター 10本入(HC-300F用) SURE(石崎電機製作所)替ヒーター 10本入(HC-300F用)SURE(石崎電機製作所)
9,898税込10,888
1セット
10日以内出荷
関連資料(0.63MB)
マルチカッターアタッチメント SURE(石崎電機製作所)マルチカッターアタッチメントSURE(石崎電機製作所)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SG-31オプションパーツ
電動工具 本体