樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱
付属品替刃3枚(1枚本体取付済)
質量(kg)約3.34(電源コード除く)
取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能
材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム
消費電力(W)80
スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)有効長1.1
連続使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230m
カッター温度約500℃
立ち上がり時間約1~2分
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。